8ページ目: テスタその他関連用品
「校正証明書」から絞り込む
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 赤リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様許容電流値 = 3A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 黒リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1mm径チップジャック テストリード. プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様キット内容 = 接点、ジャンパリード、テストクリップSOICクリップキット(5514). SOIC及びSOJデバイス用テストクリップ スクエアピン、ワイヤラップ、又はジャンパリードに接続 ノイズフリー、金めっきコンタクト コンタクト間の絶縁バリアによって隣接するチップリードの誤短絡を防止. 内容: 6種類のサイズのクリップ(8、14、16、20、24、28ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934077101)
RoHS
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃Straight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934077100)
RoHS
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃Straight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)9 月 2620-F 1000 V 安全プッシュインソケット. 安全プッシュインソケット、 6.3 mm 又は 4.8 mm 高品質の旋盤仕上げの金めっき黄銅ソケットです 永久的に低い接触抵抗 4 mm 測定リードの接続用 IEC61010 及び DIN VDE0411 準拠してテスト済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)9 月 2620-F 1000 V 安全プッシュインソケット. 安全プッシュインソケット、 6.3 mm 又は 4.8 mm 高品質の旋盤仕上げの金めっき黄銅ソケットです 永久的に低い接触抵抗 4 mm 測定リードの接続用 IEC61010 及び DIN VDE0411 準拠してテスト済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 6.3mm許容電流値 = 16A定格電圧 = 300V絶縁 = あり最大パネル厚 = 7mmクイックターミナル(16A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 絶縁ワニ口プローブ併用可能製品 = デジタルマルチメータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = シャント定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40.3mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 28.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリュー許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
欠品中
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 45A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 45A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 1828.8mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 400Aジョー開口 = 44mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 16mm絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 25mm色 = 黒絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = OBD IIソケットで設定併用可能製品 = 車両内装OBD IIコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 34mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
テスタその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。