1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直流電流(A)」から絞り込む
最大0.2
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品取扱説明書・テストリード 寸法(mm)225×46×29 質量(g)77.5 電源単4電池×2本(別売) 測定周波数範囲(Hz)0~400 機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト 最大表示4000 直流電圧測定0~600V 交流電圧測定0~600V 直流電流測定0~200mA 交流電流測定0~200mA 測定範囲(Ω)0~40M 静電容量(mF)0~4
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります