1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「交流電圧(V)」から絞り込む
最大750(1)
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 240g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 Vの安全保護規格. 電池及び取扱説明書. RS Pro IVT20電圧テスターLCD. RS Pro IVT20 2極電圧及び導通テスターは、丈夫で使いやすい製品です。IVT20 電圧テスターには、 ACV 、 DCV 、 Ω 、導通、ダイオードなどの自動検出機能が搭載されています。. 特長と利点. 2極テスト、2000カウントのデジタルディスプレイ ACV、DCV、Ω、導通及びダイオードの自動検知 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 周波数表示付きACV測定用のデュアルディスプレイ AC-DC容量: 750 V 1 K Ωの抵抗範囲 1H Hzの周波数カウンタ 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm P2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト範囲: 12 → 750 V ac/dc 抵抗テスト - 範囲 0-2K Ω 周波数テスト - 範囲: 1 Hz → 999 Hz 導通テスト - しきい値 ; 200 Ω ダイオードテスト範囲 - 0.3 → 0.9 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります