1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器 動画あり
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式簡易測定(2極法) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります