1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)検電器
エコ商品
感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。
用途コンセント、電線、回路などの検電確認 仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単4アルカリ乾電池×2本 適合規格EN61010(安全) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162 動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出) 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ約5分 許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000 保管温度範囲(℃)-40~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(Hz)対象:50/60
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります