検電器 :「自動車 電圧測定器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。
本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。
制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定
付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書
寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR-2025×1
表示3桁LCD表示
機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック
絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V
動作電圧6V±1V
絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。