高圧交流電源6.6KVの架空配電線用に特化して使用できます。一般的なヘルメット(MP型、アメリカン型)に装着するだけで、頭からつま先まであらゆる方向からの 高圧交流電源への 接近を検知。高圧充電部の接近をブザー音とLEDでお知らせ。高圧充電部との接近距離を注意と警告の2段階のレベルでお知らせ。内部回路の異常を確認できる自己故障診断機能。防塵防水IP54等級相当
用途架空配電線/送電線/高所作業車などAC6600V以上の高電圧作業
付属品補強テープ
トラスコ品番521-7556
セット内容取扱説明書、リチウム電池CR2032×1、電池ふた×2(1つは予備)、固定クリップ×1
幅(mm)70.2
高さ(mm)43.5
奥行(mm)30.4
周波数(Hz)50 Hz/60 Hz
電源(V)CR2032(リチウム電池)3 V×1
電源CR2032(リチウム電池)3 V×1
連続動作時間待機時→約2.5ヶ月(電源オンの場合)、連続検知時→約5日間)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)50
距離警報開始:140cm、検知開始:警告発報→約70cm、注意発報→約140cm(参考値)
電圧(kV)検知対象:AC6.6(対地電圧AC 3.8)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。