発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当
周波数(Hz)50/60
使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)
使用電池JIS CR2032リチウム電池1個
防水性IPX4相当
音量(dB)65以上
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V
付属品収納ケース、ストラップ
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)-10~+40
漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下
周波数50/60Hz
使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個
電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)
使用電圧範囲(V)AC80~7000
絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上
絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V
付属品収納ケース、ストラップ
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-10~+40
漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲(V)AC80~7000
絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。