高圧特別高圧交流用検電器長谷川電機工業当日出荷
トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846周波数(Hz)50Hz/60Hz共用使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
検電器フルーク(FLUKE)税込¥29,678¥26,980
無充電表示器長谷川電機工業税込¥52,778~¥47,980~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~