検電器 :「led 100v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-5571 検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 A&D 動画あり
検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器 感度をボタンで簡単に切り替え可能 低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯 高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯 暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能 検知部を測定物に対して平行に当てて測定 オートパワーオフ機能付き ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに 市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型
用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) 電源単4乾電池×2個 本体質量(g)約50(電池含む) 交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23 電池寿命(時間)約200 LED色白LED 周波数範囲50Hz/60Hz 動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下 警報方式ブザー / 赤LED点滅 オートパワーオフ約5分 過電圧保護CAT Ⅳ ローバッテリー表示あり RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.07MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります