3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)141 質量(g)約25(電池除く) 使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可 動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能 使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750 防水保護等級IPX4相当
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

TASCO(タスコ)接地抵抗計
仕様簡易測定(2極法)に対応したアーステスタ 精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備。 地電圧測定も可能。 補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます。 少々の雨でも平気な防塵・防滴構造。 携帯用ハードケース付12/120/1200Ω範囲|接地電圧AC 30V耐電圧AC 3700V/1分間
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります