検電器 :「cat.5」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様業界最速の応答速度 2秒。 ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。 10,000回の連続測定を実現。 A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgtDC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。