付属品革ケース
全長(mm)215~815(伸縮)
電源LR44×2個(付属)
検電範囲(V)AC80~7000
アズワン品番64-2255-78
1本
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
付属品収納袋、接地線(7m)
全長(mm)415
電源LR44×2個(付属)
検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000
アズワン品番64-2255-82
1組
¥92,400
税込¥101,640
翌日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴伸縮式検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
全長(mm)1295~5055
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源LR44(1.5V)×2個
漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所
型番HST-250
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
検電範囲(V)AC150k~287.5k
電池寿命連続動作状態約4時間
アズワン品番64-2255-81
絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所)
定格動作開始電圧(V)裸線:20k±20%
1組
¥96,800
税込¥106,480
7日以内出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式
全長(mm)1290~3145
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源LR44(1.5V)×2個
漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所
型番HST-170
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
検電範囲(V)AC60k~195.5k
電池寿命連続動作状態約4時間
アズワン品番64-2255-80
絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)
定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
1組
¥72,600
税込¥79,860
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
全長(mm)1325~2260
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源LR44(1.5V)×2個
漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所
型番HST-70
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
検電範囲(V)AC20k~80.5k
電池寿命連続動作状態約4時間
アズワン品番64-2255-79
絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所)
定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
1組
¥57,200
税込¥62,920
当日出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。