サウンドエレチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる!
光と音で判定する電圧チェッカー。
100V・200V判定機能付。
コンセント等の検電テストに。
テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番858-6306使用電圧(V)AC250以下使用周波数(Hz)50~60絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V、テストリードとケース間)耐電圧(V)2000 1分間(テストリードとケース間)動作温度範囲(℃)0~40(RH-80%以下)
エレチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
コンセントに差し込み、光で判定極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込むキーホルダータイプ
寸法(mm)50×32×12(キーホルダーは除く)
ブレーカー配線チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
ケーブルトレーサーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)
導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。
電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
LEDペン型チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすいコンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる配線、ケーブル等の導通チェックができる直接検電
材質樹脂/特殊鋼質量(g)22使用温度範囲(℃)-10 ~ 50本体寸法(mm)21×142×18使用電池アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください)動作表示赤色/緑色 LED点灯使用電圧範囲(V)AC70~250点灯色アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯関連資料(1.03MB)取扱説明書(0.75MB)
ブレーカー配線チェッカー 活線対応セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
活線状態のブレーカー配線探査。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
スーパーネクスト3EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい直接検電&被覆検電導通チェックOKLEDライト付感度調整機能付
仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V)材質PC・スチール寸法(mm)20×127×19質量(g)20使用温度範囲(℃)0℃~40℃使用電池LR44×2動作表示ブザー鳴動、LED点灯電池寿命連続動作状態 約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
ラインスケールカウンターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。
電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。
電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
ポケスターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)当日出荷
100V・200Vの区分検電 小型・軽量。
用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯)寸法(mm)121×16周波数(Hz)50/60電圧(V)【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です)使用電圧(V)AC75~300絶縁抵抗(MΩ)3
スーパーサウンド3EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
音・光で、導通・検電・極性をチェック
交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。
※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。
ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能音と光でわかりやすいLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)152×28×20使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)電池寿命(連続時間)約3動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)関連資料(1.63MB) (5.41MB)絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
スーパーサウンド2EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器直接検電被覆検電LEDライト付感度調整機能付
材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間関連資料(1.63MB)絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)取扱説明書(0.27MB)
スイッチボックスセンサーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スイッチボックス探知用磁石対応
目盛り付・センサーの磁石が大きくなり、感度アップ!・Φ8.0mm(従来品SBS-20:Φ4.5mm)
全方向探知!ジャイロマティック構造・センサーボールが上下左右に回転・磁石はN極・S極どちらでもOK
3種類の磁石付スイッチボックスに対応(※取扱説明書を参照してください)
材質ポリカーボネート・ネオジム磁石質量(g)33本体寸法(mm)51×31.5×95関連資料(0.46MB)取扱説明書(0.18MB)
ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
ポイントワカールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる!
携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
マルチクランプデジメーター テストリードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
マルチクランプデジメーター(CPM-300)専用テストリード
質量(g)26/本先端寸法(mm)(金属部)Φ2×18コード長さ(mm)750入数2本入(赤、黒各1本)関連資料(1.44MB)
ポケットデジメーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
材質ABS電源3V CR2032 電池1個使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
ブレーカー配線チェッカー 死線用受信器DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
別売の送信器(SEC-970、SEC-960)との併用で死線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探知可能。
寸法(mm)105×75×26.4使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)使用電池単3アルカリ乾電池×2
スーパールートチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)3日以内出荷
一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック)
一人で操作でき、省力化
チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい
小型、軽量、持ち運びしやすい
オートパワー・オフ機能(無操作約3分)
電池交換お知らせ機能
仕様探査条件:死線専用表示7セグLED2桁機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)
死線用受信器DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ブレーカー配線探査。
セット内容死線用受信器、収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
ノークランプメータDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
タッチするだけ!クランプしない電流計!
電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる!
壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能!
天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。
暗所でも見やすいバックライト仕様。
仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
マルチクランプデジメーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる
測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗
交流検波方式/平均値整流
A/D変換方式/2重積分方式
耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
チェックターミナルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
スーパールートチェッカー用のチェックターミナル
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
コンテスター神保電器税込¥6,048¥5,498
検電器フルーク(FLUKE)税込¥29,678¥26,980
無充電表示器長谷川電機工業税込¥52,778~¥47,980~
ピン形リードHIOKI(日置電機)税込¥50,578¥45,980