検電器 :「断線 検出器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立電気計器配線チェッカー
エコ商品
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源接続した電源ラインから受電 適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング