検電器 :「DC検電器」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立電気計器低圧用検電器
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2 動作表示LED断続発光、ブザー断続音 リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず) 対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間) 発音体50cm離れた位置で50dB以上 発光体8000ルクスの明るさで確認可能
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります