1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラテックKDSAC検電器161
防塵防水IP67で落下耐性2mのタフな非接触式AC検電器です。 約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。 LEDと音で検電をお知らせします。 先端と後端に暗い所で便利なLEDライトがついています。
用途建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等に トラスコ品番217-9325 セット内容取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用) 材質ABS樹脂 長さ(mm)161 周波数(Hz)50/60 電源単4形乾電池×2本 適合規格EN61010-1準拠、CAT IV 1000V 交流電圧(V)12~1000(高感度モード時)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります