超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。
内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。
LED表示パネル。
付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×各1
感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28
検知方式超音波式
応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。
CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH
電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)
精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体
測定対象CO2、温度、湿度
インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒
使用環境0~50℃、90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。