X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池
精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]
測定方式マグネチックコイル
表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG
コード長さ(mm)930
測定周波数範囲(Hz)30~300
消費電流(mA)約2.7
測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28
磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択)
プローブ長(mm)75×58×220
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲38mV/m~20V/m
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
測定方法マグネチックコイル
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
サンプリング周期1.5回/秒
電池寿命約15時間
データ記録件数200件(手動)、最大/平均値
アラームON/OFF
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。