120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付
セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
高周波の電磁波等方位強度を測定します。
電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。
携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。
データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m
電源006P(9V)電池×1
精度±1.0dB(1V/m.50MHz)
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2
センサー寸法(mm)Φ60×60
電池寿命(時間)約15
メモリー容量99pts(マニュアル記録)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2
使用環境0~50℃、25~75%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。