1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)ペン型振動計
センサ一体型のコンパクトモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。
付属品ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4 測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 電源単4電池×4 センサー寸法(mm)Φ9×30 測定周波数範囲(Hz)10~1k 校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz 画面表示寸法(mm)LCD20×28 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×40×32
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング