3レンジデジタル絶縁抵抗計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
3レンジ切換型絶縁抵抗計です。
DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。
ローバッテリー表示。
データホールド、オーバーロード表示。
付属品本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書電源1.5V単3電池×8精度(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt直流電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)(250V)200、(500V)200、(1000V)2000画面表示寸法(mm)(LCD液晶表示)最大1999交流/直流電圧750使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×100×52導通テストブザー音(≦80Ω)
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
検電器フルーク(FLUKE)税込¥29,678¥26,980
無充電表示器長谷川電機工業税込¥52,778~¥47,980~
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~