X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲38mV/m~20V/m
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
測定方法マグネチックコイル
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
サンプリング周期1.5回/秒
電池寿命約15時間
データ記録件数200件(手動)、最大/平均値
アラームON/OFF
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
振動計のベーシックモデル。
機械設備等の振動測定に。
振動速度と加速度を測定。
振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s
電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフ
コード長さ(m)1.2
精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃)
測定方法圧電型センサ
センサー寸法(mm)Φ16×30
消費電流(mA)約DC6
校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~40℃、0~80%RH
測定周波数10Hz~1kHz
サンプリング周期約1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
1個
特価
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池
精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]
測定方式マグネチックコイル
表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG
コード長さ(mm)930
測定周波数範囲(Hz)30~300
消費電流(mA)約2.7
測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28
磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択)
プローブ長(mm)75×58×220
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
高周波の電磁波等方位強度を測定します。
電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。
携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。
データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m
電源006P(9V)電池×1
精度±1.0dB(1V/m.50MHz)
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2
センサー寸法(mm)Φ60×60
電池寿命(時間)約15
メモリー容量99pts(マニュアル記録)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2
使用環境0~50℃、25~75%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
正確な騒音を測定するための必需品。
校正が簡単に、素早くできます。
1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。
電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×1
精度(音圧レベル)±0.5dB
出力周波数(Hz)1000±4%
使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH
直線性3%以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43
音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa
係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。
内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。
LED表示パネル。
付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×各1
感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28
検知方式超音波式
応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。