雨天時にも使用可能な全天候型
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900
表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000
表示断続音光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲AC3kV~287.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥219,800
税込¥241,780
62日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050
表示断続音光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲AC3kV~80.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
雨天時にも使用可能な全天候型です。
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納用革ケース
トラスコ品番373-4107
幅(mm)36
高さ(mm)277
奥行(mm)36
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個
交流電圧(V)80~7000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。