検電器 :「ブザー 1.5v」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源1.5V R03単4電池3本 表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃)0~50 保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA)12/Ω時 電池単4×2コ 測定電流2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに 周波数(Hz)50/60共用 電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付 表示(検知)LED/ブザー 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

KD3 検電器 三和電気計器 動画あり
三和電気計器検電器
エコ商品
薄くて持ちやすいペン型デザイン 電源LEDがついた安全設計 交流電圧を赤色発光とブザーで確認 裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能
用途AC専用低圧用検電器 仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く) その他本製品は1年保証となります。 付属品取扱説明書 種別検電器 電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2 使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと 動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能 許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと 適合電線裸線・被覆線 アズワン品番64-8945-99 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

共立電気計器低圧用検電器
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2 動作表示LED断続発光、ブザー断続音 リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず) 対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間) 発音体50cm離れた位置で50dB以上 発光体8000ルクスの明るさで確認可能
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型LCDとバーグラフ表示。 オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます。 オートパワーオフなど機能を多く搭載。
付属品本体、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書 電源1.5V単3電池×8 精度(交流電圧)±1.5%rdg+3dgt、(直流電圧)±1%rdg+3dgt 交流電圧(V)600 直流電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)(250V・500V・1000V)4/40/400/4000[精度±3%rdg+5dgt] 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)196×112×64 導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ポケットサイズのクランプテスタです。 CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt) 交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt) クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29 導通テストブザー音(≦100Ω)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3レンジ切換型絶縁抵抗計です。 DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。 ローバッテリー表示。 データホールド、オーバーロード表示。
付属品本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書 電源1.5V単3電池×8 精度(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt 直流電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)(250V)200、(500V)200、(1000V)2000 画面表示寸法(mm)(LCD液晶表示)最大1999 交流/直流電圧750 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×100×52 導通テストブザー音(≦80Ω)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

小型高精能型クランプテスタです。 実効値タイプ(TRUE RMS)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt) 周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt) 機能オートレンジ、オートパワーオフ 交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt) クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)クランプテスタ
小型・高性能型クランプテスタです。 AC/DC電流が測定できます(CEBTER-201)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど機能も多く搭載。 データホールド機能、周波数測定、オートレンジ機能、ゼロ調整機能(CENTER-201)。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt) 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 直流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt) 交流電流(A)40/400、精度±(1.9rdg+5dgt) 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)活線センサ
仕様ペンチやニッパーなどのケーブル切断工具(7または8インチ)のハンドル部に後付け装着する活線センサ。 被覆電線の上から活線状態を検知するとブザー音と光で警報、誤って切断しない様に作業者に注意喚起を促します。 手袋使用時でも検出可能。 電源ON状態で約5ヶ月稼動の低消費回路。 感度調整ボリューム付き。 サイズ…H23×W77×D13mm 質量…約13g(電池含まず) 検出電圧レベル…約AC60V~600V(50Hz/60Hz)、7または8インチの切断工具ハンドル部装着時 対象ケーブル…被覆線(シールドされていないケーブル) 動作表示…断続発音、LED発光 電源…LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2 電池寿命…約5ヶ月(スタンバイ状態) 付属品…ゴムリングM×2、ゴムリングS×2、感度調節ボリュームカバー×2、電池、取説
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります