検相器 :「伸縮ケーブル」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様接続タイプ = わに口クリップ、テストプローブ過電圧カテゴリ = CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT IV 600 V消費電流 = 3mA寸法 = 116 x 69 x 25mm重量 = 361g高さ = 25mm長さ = 116mm最大周波数 = 60Hz最小周波数 = 40 Hzヒューズ付きわに口クリップ x 1、伸縮可能なGS38シュラウドを備えたヒューズ付きプロッド x 2、取扱説明書. PC15250フェーズシーケンスインジケータ. PC15250相回転テスターは、すばやく簡単に操作できる3相連続性 / 回転インジケータです。. 相シーケンスインジケータにより、摩耗したケーブルやマークされていないケーブルを迅速かつ効果的に識別し、3 相のコンセント及び機械が正しく配線されていることを確認可能 伸縮可能なGS38プローブシールドにより、届きにくいコンタクトにも届く長い露出したチップと、安全性を高めるためのより安全な短いチップから選択可能 入力電圧範囲: 50 → 600 V ac (相間) 入力周波数: 40 → 60 Hz 入力電流: ; 3 mA GS38、及びBS EN 61557-7 CAT IV 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。