検相器 :「測定 テストリード」の検索結果
仕様●型番:KS3●使用周波数範囲:40~400Hz●測定電圧範囲:AC75~500V●モーター回転・誘導起電圧範囲:AC約1V以上●適合:IEC61010-1 CAT.Ⅲ500V、IEC61010-031、IEC61326、IEC61557-1、IEC61557-7●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ:72(W)×38(D)×128(H)mm●付属品:アリゲータークリップ(赤、白、青)、0.7mテストリード(赤、白、青)、携帯ケース●1台で三相モーターの回転方向確認と三相交流の検相(接触式)が可能●電圧欠相とモーター接続欠相の場合、LED表示で通知●モーターの軸を手で回すだけで確認可能
アズワン品番65-5655-75
1個
¥24,800
税込¥27,280
4日以内出荷
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
- 検電器
- 検相器
- 検電器/検相器その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。