3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ検 相 器
付属品●携帯ケース●取扱説明書 エスコ品番EA711TA-1 質量(g)約212(テストリード含) 時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分 周波数範囲(Hz)45~70 使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下 使用電圧範囲(V)3相:AC100V~500 サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

非接触式で被覆電線の上から険相できます。ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。ワイヤレスアダプタを装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
仕様●検相表示:(正相)/画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音(逆相)/画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音(その他)/欠相予測、接地相予測●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:本体/84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長/0.5m●重量:590g●使用電圧範囲:三相AC90V~520V●使用周波数範囲:45Hz~66Hz●防じん・防水性:本体(電圧センサ部を除く)/IP54(EN 60529)●ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ●携帯ケース付●ワイドタイプ、I アズワン品番65-9272-69
1台
121,000 税込133,100
9日以内出荷

エスコ検 相 器
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用) エスコ品番EA711-60 質量(g)約50(電池含む) 電源単4電池×2本(付属) 表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅) 機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能 周波数範囲(Hz)45~66 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時) 校正不可 使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV 使用電圧範囲(V)AC100~1000 サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング