2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和電気計器モーター検相器
エコ商品
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能 付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書 トラスコ品番471-6264 種別モーター検相器 電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1 測定項目三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別 使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上 許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V 使用電圧範囲(V)【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz)45~70
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります