マグネットホルダ台 :「測定用品 マグネット」の検索結果
「吸着力」から絞り込む
400N(1)
800N(1)
1000N(1)
1300N(1)
1500N(1)
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])1500[150]
取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm
質量(kg)2.5
マグネット部寸法(mm)50×117×52
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。