「呼び寸法(mm)」から絞り込む
600(1)
900(1)
1000(1)
こんなお得な商品も!
台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
台の厚さ(mm)6
材質台:真ちゅう、竿:ステンレス
種類ミニスコヤ
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛裏面角目
形状直角平型
種類完全スコヤ
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
材質台:アルミ、竿:ステンレス
種類台付スコヤ
角度精度(mm)100mmにつき0.1
木工用に適したスコヤです。
サイズが20cm~1mまで各種揃っています。
定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。
竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
用途直角の検査・ケガキに。
竿幅(mm)40
台の厚さ(mm)30
台の幅(mm)40
材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2
角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200
『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 台付スコヤ
- 平型スコヤ
- 自由スコヤ
- 円筒スコヤ
- コンビネーションスコヤ
- その他スコヤ
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。