絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 300
  • 50(7)
  • 75(8)
  • 100(11)
  • 125(2)
  • 150(9)
  • 200(8)
  • 250(6)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 1000(1)
  • 1500(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニセイキ(4)
  • SK(新潟精機)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
50(7)
75(8)
100(11)
150(9)
200(8)
250(6)
300
400(2)
500(2)
1500(2)
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
防錆スコヤ BAHCO(バーコ)防錆スコヤBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)目盛付平形スコヤSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
刃型標準スコヤー 300mm ユニセイキ刃型標準スコヤー 300mmユニセイキ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)25幅(mm)35トラスコ品番838-1012質量(kg)2.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
厚口基準スコヤー 300mm ユニセイキ厚口基準スコヤー 300mmユニセイキ
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)20幅(mm)35トラスコ品番838-0986質量(kg)3.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
I型直角定規 300mm ユニセイキI型直角定規 300mmユニセイキ
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1064質量(kg)2.5呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

平型スコヤ