絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 300
  • 50(7)
  • 75(10)
  • 100(15)
  • 125(6)
  • 150(16)
  • 200(17)
  • 250(11)
  • 350(1)
  • 400(3)
  • 450(1)
  • 500(5)
  • 600(2)
  • 750(3)
  • 1000(4)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニセイキ(4)
  • 理研計測器(3)
  • 新潟理研測範(RSK)(3)
  • 大西測定工具(3)
  • 大菱計器製作所(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
50(7)
75(10)
100(15)
125(6)
150(16)
200(17)
250(11)
300
500(5)
1000(4)
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
防錆スコヤ BAHCO(バーコ)防錆スコヤBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製平形スコヤー JIS2級大西測定工具(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製平型スコヤー JIS1級大西測定工具
22,980税込25,278
1台
当日出荷から35日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ新潟理研測範(RSK)
139,800税込153,780
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。種類厚形スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器平形スコヤ JIS-1焼入理研計測器
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ大西測定工具(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から95日以内出荷
使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
平形スコヤ 焼なし 理研計測器平形スコヤ 焼なし理研計測器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平形スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(1級焼入)新潟理研測範(RSK)
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器刃形スコヤ Ⅰ形焼入理研計測器
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)目盛付平形スコヤSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
刃型標準スコヤー 300mm ユニセイキ刃型標準スコヤー 300mmユニセイキ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)25幅(mm)35トラスコ品番838-1012質量(kg)2.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
厚口基準スコヤー 300mm ユニセイキ厚口基準スコヤー 300mmユニセイキ
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)20幅(mm)35トラスコ品番838-0986質量(kg)3.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
I型直角定規 300mm ユニセイキI型直角定規 300mmユニセイキ
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1064質量(kg)2.5呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
厚形平スコヤー 大菱計器製作所厚形平スコヤー大菱計器製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。
形状厚形平型種類平スコヤー
平形スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(2級)新潟理研測範(RSK)
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

平型スコヤ