平型スコヤ :「角度 新潟精機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50(3)
75(2)
100(3)
150(3)
200(3)
300(2)
400(3)
500(3)
600(3)
1000(3)
呼び寸法(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ
硬度HS30以上
直角精度±(20+L/10)μm
『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 台付スコヤ
- 平型スコヤ
- 自由スコヤ
- 円筒スコヤ
- コンビネーションスコヤ
- その他スコヤ
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。