「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
200(2)
250
300(2)
400(1)
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)170
厚さ(mm)1.49
幅(mm)40
台の幅(mm)42
仕様両面にミリ目盛付
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 台付スコヤ
- 平型スコヤ
- 自由スコヤ
- 円筒スコヤ
- コンビネーションスコヤ
- その他スコヤ
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。