絞り込み
校正証明書

アルミ自由金筋交・角度目盛付
シンワ測定(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
自由スコヤ 目盛なし
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛
シンワ測定¥3,798税込¥4,1781本欠品中用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規
福昌¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。 その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。 軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。セット内容スケール×6、ネジ6、ロケーター×1材質定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS色ブラック本体質量(g)約207寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×8×1.9
アルミ自由金 勾配目盛 筋交付
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌日出荷筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ目盛仕様勾配目盛とメートル目盛
アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
アルミ自由金 筋交付 450mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
アルミ自由金 目盛なし 筋交付
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金材質本体:アルミ
『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら