自由スコヤ :「建築用角度計」の検索結果
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。
勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。
長さの測定にも使えます。
材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂
質量(g)380
材質(ねじ部)真ちゅう
長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
長さ許容差(mm)±0.35
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 台付スコヤ
- 平型スコヤ
- 自由スコヤ
- 円筒スコヤ
- コンビネーションスコヤ
- その他スコヤ
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。