その他スコヤ :「台形定規」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:アルミ
寸法(mm)200×63×73
質量(g)100
種類台形止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)170×100×1.5
角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100
種類止型スコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿長(mm)170
竿幅(mm)100
台の長さ(mm)163
台の厚さ(mm)5
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)169×63×73
質量(g)44
種類一発止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規
材質ステンレス
種類止型定規
『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 台付スコヤ
- 平型スコヤ
- 自由スコヤ
- 円筒スコヤ
- コンビネーションスコヤ
- その他スコヤ
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。