止型定規シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
止型定規 目盛付シンワ測定当日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
ページ: 1/ 3
サインバー日本オートマチックマシン(JAM)税込¥61,578~¥55,980~