墨つぼ本体 :「墨出し器」の検索結果
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)
12(1)
15(2)
20(3)
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
こんなお得な商品も!

墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)最大20
仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦200×横75×奥39
本体質量(g)145
材質(糸)ナイロン
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
一般用墨つぼ
開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。
糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付
最大容量60mlの墨タンク
自動減速機構付、カルコが手元で減速します。
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
糸替え時に便利な糸通し棒付
針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)60
トラスコ品番813-4421
外形寸法(mm)縦280×横75×奥83
本体寸法(mm)270
本体質量(g)235
製品質量(g)235
糸の太さ(mm)細0.6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
糸の太さ(mm)細0.6
『墨つぼ』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ本体
- つぼ糸
- 墨汁
- つぼ綿
- 墨つぼその他関連用品
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。