下げ振り保持機 :「防風下げ振り」の検索結果
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り
仕様マグネット突き当て固定力:2kg
付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂
質量(g)3120
吸着力5kgf
精度(mm)±1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。
棟上げ・柱の傾き確認に。
精度1mにつき±0.5mm以下
材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)
材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂
質量(g)370
本体寸法(mm)336×110×122
取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。
突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。
透明カバーで風を完全に遮断できます。
制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。
取り付け用ゴムバンド付です。
持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。
付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂
本体寸法(mm)61×135×1515~3333
精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。
製品質量(g)3160
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
『下げ振り』には他にこんなカテゴリがあります
- 下げ振り保持機
- 交換用下げ振り
- 下げ振り用糸
- 下げ振りその他関連用品
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。