オイルレス素材 :「摺動 面」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。
使用温度範囲(℃)-40~120
内径(Φmm)44(+0.25/0)
肉厚(mm)1.5(-0.05/-0.20)
外径(Φmm)66(0/-0.25)
摩擦係数(μ)0.02~0.15(含油)
ノック穴直径(mm)4.0(+0.45/+0.20)
ハウジングくぼみの深さ(mm)1.1(0/-0.25)
ノック穴P.C.D.(mm)55 (±0.12 )
呼び内径(mm)40
速度(m/min)【すべり速度】常用:30以下、最高:150
圧力(MPa)面圧 常用:29.4以下、最高:68.6
1個
¥419
税込¥461
翌日出荷
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。