絞り込み
内径(Φmm)
- 10.2
- 10(4)
- 12(5)
- 12.2(3)
- 13.2(3)
- 14(5)
- 14.2(3)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(6)
- 22(4)
- 23(4)
- 24(4)
- 25(4)
- 26(4)
- 28(5)
- 32(4)
- 42(4)
- 48(4)
- 52(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 30(3)
厚さ(mm)
- 3(3)
ブランド
- オイレス工業(2)
- 大同メタル工業(1)

#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1