絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
  • 37
  • 10(1)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 17.8(1)
  • 18(3)
  • 23(3)
  • 24(4)
  • 25(6)
  • 25.4(1)
  • 30(5)
  • 33(6)
  • 34(10)
  • 35(6)
  • 40(3)
  • 55(6)
  • 58(2)
  • 127(1)
  • 200(2)
ブランド
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
23(3)
24(4)
25(6)
30(5)
33(6)
34(10)
35(6)
37
40(3)
55(6)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
クランプメーター Flir(フリアーシステムズ)クランプメーターFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
検波方式真の実効値整流(RMS)
FLUKE-319 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLUKE-319 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーターフルーク(FLUKE)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード寸法(mm)162.4×58.2×30.5直径(Φmm)風速センサー:70交流電圧600.0V直流電流40.00A/600.0A/1000A抵抗400.0Ω/4000Ω保証期間1年交流電流40.00A/600.0A/1000A防塵防水性能IP40オートパワーオフ20分間(解除可能)最大測定導体径(Φmm)37基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hzカテゴリー測定:CAT III 600V
FLUKE-317 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLUKE-317 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーターフルーク(FLUKE)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード寸法(mm)162.4×58.2×30.5交流電圧600.0V直流電流40.00A/600.0A抵抗400.0Ω/4000Ω保証期間1年交流電流40.00A/600.0A防塵防水性能IP40最大測定導体径(Φmm)37基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hzカテゴリー測定:CAT III 600V

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交直両用クランプメータ