「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
13(2)
18(2)
24(9)
25(5)
30(5)
33(5)
34(6)
35(5)
36(5)
55(6)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。
左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)真の実効値
表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
連続使用時間(時間)約25
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz
サンプルレート(回/s)約2.5
クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗)
ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能
データホールド機能、レンジホールド機能付
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書
種別クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28
周波数特性50~500Hz
電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)
表示桁数4000
サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流40/400
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能
導体サイズ(mm)10×34
関連資料単品カタログ(0.32MB)
単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生!
新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能
非接触電圧感知機能で活線チェック
DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整
データホールド機能(AC A/DC Aのみ)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。
その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。
付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース
適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2
分解能AC/DC 0.1A (最小)
連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52
最大表示1049カウント
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)
クレストファクター(波高率)(CF)2.5
電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音
被測定導体径最大Φ10mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30
確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgt
RoHS指令(10物質対応)対応
特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット
質量(g)約205(電池含まず)
電源単4形乾電池 × 2本(別売)
適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V
測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電
温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず
表示4000カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38
周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)
機能TRUE RMS、偏差、ホールド
電池寿命(時間)約60
校正可
交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
サンプリング2回/秒
交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」
使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」
抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」
DUTY0.5~99.0%、分解能0.1%
ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示
検波方式真の実効値(TRUE RMS)
保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示
静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」
最大測定導体径(Φmm)30
導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
測定方式(交流)真の実効値測定方式
周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)
機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)
ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)
静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)
安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)
使用温度範囲(℃)-25~65
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)
測定可能導体径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ1000Aレンジ:1.5
直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
最大測定電流300Aまで測定可能
データホールド機能付
オートゼロアジャスト機能(DCA)付
オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心
コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01A(最小)
連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分)
応答時間(秒)約2
使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径最大Φ24mm
オートパワーオフ約5分
安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25
オートスリープ機能約5分
確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。
付属品取扱説明書、電池、携帯ケース
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約5分でパワーダウン
応答時間約2秒
消費電流(mA)約9
最大表示液晶表示 最大3999
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約11時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下
導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)
確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に
選べる電流センサ8種類
配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる
電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
チャンネル数2ch(GND共通)
適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)
測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)
測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値、平均値、最大値記録
記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
温度変化のある場所でもゼロずれせずに測定
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。
使用温度範囲(℃)-25~65
ケーブル長(m)2.5
周波数帯域(kHz)DC~5(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
直流・交流電流両用で400Aまで可能/コンパクトなポケットサイズ/真の実効値(TrueRMS)測定に対応/オートパワーオフ/バックライト搭載/IEC61010規格に準拠。
用途自動車バッテリーの測定/電気工事や各種産業機器の電流測定。
仕様直流+交流電流:400A
付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書
種別クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31
周波数特性45~400Hz
電池寿命(時間)約35
表示桁数6000
サンプルレート(回/s)2
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流60/400
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)10×26
関連資料単品カタログ(0.31MB)
AC/DC600.0Aまで測定が可能
真の実効値測定が可能
ピークホールド機能搭載
液晶部はバックライト搭載
用途動力や設備機器のメンテナンス
付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書
種別クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×69×38
周波数特性50~500Hz
電池寿命(時間)連続約40(バックライト消)
表示桁数6000
サンプルレート(回/s)3(数値部)
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流60/600
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V
導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧約2.9V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AC/DC600Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト
導体サイズ(mm)10×50
関連資料単品カタログ(0.32MB)
AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適
付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書
動作方式二重積分方式
表示最大6200カウント
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)約50
電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作後、約30分後
安全規格IEC61010 CATⅢ600V
導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音
サンプリング速度約3回/秒
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付
付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書
出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV
連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時)
周波数範囲(Hz)DC、40~2k
使用電池角形006P(9V)×1
被測定導体径最大Φ7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC750/1分間
DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
用途自動車電気系統の保守・点検
付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
表示最大5000カウント、文字高 10mm
使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)
電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)
オートパワーオフ最終操作後、約30分後
保存温度範囲(℃)~50
保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)
導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFF
サンプリング速度2回/秒
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)
検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
温度変化のない場所での短期測定に
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。
使用温度範囲(℃)-25~65
ケーブル長(m)2.5
周波数帯域(kHz)DC~10(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)
防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)
測定可能導体径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ1000Aレンジ:1.5
直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。
真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。
電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。
しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。
暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。
測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。
データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。
付属品収納ケース
トラスコ品番837-1233
周波数(Hz)レンジ:40~1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時
表示液晶表示、6000カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
電池寿命最長約70時間(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
表示4000カウントLCD、最大表示9999
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径最大Φ35mm
15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27
表示4000カウントLCD、最大4050
文字高(mm)12
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
AC/DC 50A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定
付属品取扱説明書×1、マークバンド×6
質量(g)340
電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
コード長さ(m)3
定格電流(A)AC/DC50
消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53
周波数特性振幅:DC~1MHz、位相:DC~300kHz
使用温湿度範囲-30~85℃、80%rh以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)24以下
最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認
幅(mm)64
高さ(mm)233
質量(g)400
奥行(mm)36
寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×233×36
連続使用時間(時間)48
測定周波数範囲(Hz)15~2000
機能最大/ 最小/ 平均の表示、ローパスフィルタ機能(180 Hz ± 30 Hz で-3 dB)、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示
通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)
測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)
交流電流(A)6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A
表示更新レート5回/秒
クランプ径(Φmm)40
交流電流6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A
検波方式真の実効値整流(RMS)
確度【確度(45Hz-400Hz)】1%rdg.±5dgt.(6.000mA、60.00mA、600.0mA、6.000A)、1.5%rdg.±5dgt.(60.00A、200.0A)/【確度規定範囲】0.060mA~200.0A
最大カウント数6000
最大測定導体径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
消費電力約90mW
表示4000カウント
文字高(mm)12
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド
電池寿命(時間)連続25以上
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径Φ35mm
電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書
温度(℃)-30~150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33
表示4000カウント2重液晶、最大表示9999
周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz
サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)
レンジ切替オートレンジ
パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS
デューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%
被測定導体径最大Φ36mm
AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
質量(g)850
寸法160W×112H×50Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)3
出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC500
周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±5 ppm Typical
定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)36 以下
基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°
最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長3m
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1
質量(g)370
電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)3
出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53
周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz
使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)
直線性±2 ppm Typical (23℃)
定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)24以下
基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定
最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6
質量(g)350
寸法70W×100H×53Dmm,
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
コード長さ(m)3
定格電流(A)AC/DC200
消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)
周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz
使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)24以下
最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
付属品携帯ケース、ワイヤレスアダプタZ3210
セット内容リーククランプメータ CM4001とワイアレスアダプタ Z3210
幅(mm)37
高さ(mm)160
質量(g)115
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)27
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×1
適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式真の実効値方式(True RMS)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×160×27
連続使用時間(時間)約32
測定周波数範囲(Hz)40~999.9
表示範囲ゼロ表示:5カウント以下
交流電流(A)【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)
表示更新レート5回/秒
クランプ径(Φmm)24
交流電流【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)
外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大7mA(6Aレンジ以下)、最大4A(60Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)-10~65
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超 、6000カウント以下3
ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)
使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適
直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt
付属品電池、ソフトケース
内径(Φmm)(CT)30
分解能(最小)0.01A
機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長10m
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
質量(g)690
寸法70W×100H×53Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)10
出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC50
周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±2 ppm Typical (23℃)
定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定,±12V電源時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)24以下
基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定
最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長3m
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1
質量(g)370
電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)3
出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53
周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz
使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)
直線性±2 ppm Typical (23℃)
定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)24以下
基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定
最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
質量(g)1300
寸法160W×112H×50Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)10
出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC1000
周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±5 ppm Typical
定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)36 以下
基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08°
最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
質量(g)970
寸法160W×112H×50Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)3
出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC1000
周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±5 ppm Typical
定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)36 以下
基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08°
最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長10m
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
質量(g)690
寸法70W×100H×53Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555,CT9556,CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)10
出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC200
周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±2 ppm Typical (23℃)
定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)24以下
基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定
最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
1
2
次へ
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。