3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
18(3)
20(4)
24(10)
25(7)
30(8)
33(6)
34(10)
35(6)
36(5)
55(6)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
実効値タイプのクランプメータ。ポケット型で携帯に便利
電源単4電池×2 機能検電機能(AC80~600V) データホールド、ローパスフィルター機能付 測定範囲(A)40/400(オートレンジ) 精度±2%rdg±5dgt クランプ径(Φmm)Φ23 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

実効値タイプのクランプメータ。高速応答型
仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω 電源単4電池×2 その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライト クランプ径(Φmm)Φ23 サンプリング3回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 導通テストブザー音(<40Ω)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

DCinACクランプメーター マルチ計測器 動画あり
世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。 系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。 AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。 通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。 交流電流は真の実効値検波を採用。 IEC1010-1CATⅡ600V準拠。
仕様AC中DC含有率%表示 付属品電池、キャリングケース、テストリード 内径(Φmm)(CT)23 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
1台ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります