交直両用クランプメータ :「ダイヤル形可変抵抗器」の検索結果
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定
暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ
片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現
□ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード
寸法(mm)162.4×58.2×30.5
直径(Φmm)風速センサー:70
交流電圧600.0V
直流電流40.00A/600.0A/1000A
抵抗400.0Ω/4000Ω
保証期間1年
交流電流40.00A/600.0A/1000A
防塵防水性能IP40
オートパワーオフ20分間(解除可能)
最大測定導体径(Φmm)37
基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。