交直両用クランプメータ :「ニス」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間
付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2
寸法(mm)30.5×51×302
タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル
電源AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数入力:4
機能リプレイ:100画面自動補足
入力感度2mV/div~100V/div
周波数帯域(MHz)200
ズーム○
交流電圧600V
直流電圧600V
抵抗±(1%+2カウント)
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
交流電流600A
防塵防水性能IP52
内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
確度抵抗:±(1%+2カウント)
波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
保管温度範囲(℃)-30~ 60
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間
付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2
寸法(mm)30.5×51×302
タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部
電源AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数入力:2
機能リプレイ:100画面自動補足
入力感度2mV/div~100V/div
周波数帯域(MHz)200
ズーム○
交流電圧1000V
直流電圧1000V
抵抗±(1%+2カウント)
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
交流電流1000A
防塵防水性能IP52
内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
確度抵抗:±(1%+2カウント)
波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
保管温度範囲(℃)-30~ 60
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。