「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータマザーツール(1件のレビュー)当日出荷から26日以内出荷
DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
用途自動車電気系統の保守・点検付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40表示最大5000カウント、文字高 10mm使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)オートパワーオフ最終操作後、約30分後保存温度範囲(℃)~50保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFFサンプリング速度2回/秒
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
抵抗計HIOKI(日置電機)税込¥347,380¥315,800
抵抗計HIOKI(日置電機)税込¥338,580¥307,800
ケース三和電気計器税込¥4,948¥4,498
テストリード三和電気計器税込¥2,748¥2,498
テストリード三和電気計器税込¥4,398¥3,998