2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
200(2)
外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能 AC電流とDC電流を同時に検出 AC大電流の中の微少DC電流を検出可能 内径200mmのフレキシブルセンサー 幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性 交流電流は真の実効値検波を採用
付属品収納ケース 内径(Φmm)(CT)200 電源(V)DC12 機能実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
269,800 税込296,780
92日以内出荷

世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。 自由に曲げられるフレキシブルセンサー ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
付属品電池、キャリングケース 内径(Φmm)(CT)200 分解能(最小)0.001A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
199,800 税込219,780
欠品中

『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります